カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cu6-20d」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から15日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-20D
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
SMC¥4,798税込¥5,2781個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ