カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- J&C(4)
- JBL(4)
- JOYN(7)
- Kawasaki(4)
- MARWI(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- ふくろ倶楽部(10)
- アキレス(9)
- ハウスホールドジャパン(5)
- マニックパニックJP(15)
- ミライセル(4)
- リバーライト(12)
- 北川鉄工所(5)
- 水本機械製作所(4)
- 第一測範(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cuj」の検索結果
特価
関連キーワード

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS12)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS16)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB12
SMC¥3,298税込¥3,6281個17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)12ロッド先端ねじ(-) めねじ
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB16
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)16ロッド先端ねじ(-) めねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら