カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ベン(11)
- タンガロイ(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 新明和工業(6)
- 富士電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱電機(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- コガネイ(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- 日立産機システム(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- イトーキ(2)
- KSK(1)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cv 0.75」の検索結果

VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から20日以内出荷軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個11日以内出荷から15日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦