カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 未来工業(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 昭和電線(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • 丸一鋼管(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv3.5-4c」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量取付方法の選択が可能横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
方向制御機器カテゴリ