カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cxsjm15-10」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-10
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ CXSJM15
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-100
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-110
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8