カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cxsl20-20」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-20A
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSL20
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-200
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200