カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cxsl32-50」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-50~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ CXSL32
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CXSL Series(CXSL32M)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32TF
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8
CXSL Series(CXSL32TN)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
CXSL Series(CXSL32TF)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32M
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付