カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 富士電機(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cy3b-20」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B20-~)
SMC¥919税込¥1,0111個4日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥37,980税込¥41,7781個21日以内出荷使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)800オーダーメイド仕様高速仕様ロッドレスシリンダ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ
SMC¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200BZ)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-300Z)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-2~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-2~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-5~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-400
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-350
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-200
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-350
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-250
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-200
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-550
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)550
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-120
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)120
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-600
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-700
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)700
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-530
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)530
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-300
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-250
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-900
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)900
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-500
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-150
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-4~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-4~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-6~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-8~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-3~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動