カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,481)
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(492)
- MAZDA(マツダ)(372)
- オカムラ(岡村製作所)(213)
- CKD(131)
- コノエ(108)
- トヨタ(104)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- omron(オムロン)(86)
- ユニ・チャーム(86)
- Festo(85)
- ダイヤトレンド(80)
- MURATA(村田製作所)(71)
- イスカル(52)
- キョーリン(41)
- 日本ヒルズ(41)
- NACHI(不二越)(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- MICROCHIP(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(304)
「d-2c」の検索結果

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
プラグインユニット (VV5Q41-02~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-050~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-080~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
プラグインユニット (VV5Q41-04B~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-040~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-030~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q51-04~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q41-060~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q51-06~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0NZ2C
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LM
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C3LQ
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MC
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LL
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
...