カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • 長野計器(119)
  • エスコ(103)
  • Flash Forge(82)
  • CKD(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • THK(63)
  • イトーキ(56)
  • omron(オムロン)(47)
  • AMPHENOL(43)
  • NACHI(不二越)(41)
  • SAMTEC(41)
  • コノエ(37)
  • ニッサン(32)
  • ミヤコ(31)
  • エレコム(29)
  • 右下精器製造(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-3g」の検索結果

395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY513D) SMCS Series(SY513D)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
9,558税込10,514特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120D-02-2G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120D-02-2G~)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4