カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- SCHURTER(21)
- ホンダ(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- スズキ(8)
- ミツビシ(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ERECTA(エレクター)(3)
- ノガ(3)
- ニッサン(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- イスカル(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三菱電機(2)
- ミニター(2)
- 日本プラパレット(NPC)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d1211」の検索結果
特価

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応