カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,607)
- メカニカル部品(205)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,454)
- ニッサン(748)
- BIGM(丸山製作所)(363)
- SAMTEC(289)
- 堀内機械(216)
- トヨタ(166)
- CKD(157)
- omron(オムロン)(138)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(137)
- PMC(134)
- MICROCHIP(125)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- ユニ・チャーム(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(102)
- エスコ(97)
- フエニックス・コンタクト(97)
- 黒田精工(84)
- ATEN(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
「d1a」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ VP7-6
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
パイロット・ポペットタイプ VP7-8
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から14日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RK)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW20
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)20
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
...