カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(57)
- MAZDA(マツダ)(812)
- KANA(片山チエン)(773)
- BIGM(丸山製作所)(578)
- 大阪魂(466)
- オカムラ(岡村製作所)(275)
- エスコ(181)
- イマオコーポレーション(120)
- NTN(エヌティーエヌ)(114)
- ニッサン(110)
- NSK(日本精工)(109)
- 三木プーリ(96)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
- 山崎実業(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- 未来工業(84)
- 水本機械製作所(81)
- トヨタ(81)
- IKO(日本トムソン)(80)
- ブランドをもっと見る
「d26」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径1ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-26D~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)26ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
大型真空ユニット ZR100
SMC¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷から17日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-26D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)26ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-26D
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)26ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PP
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(P) AC110口径1リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NU
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(U) AC110口径1リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NJ
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(J) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PN
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263NE
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266PA
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NY
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(Y) DC24口径1リード線取出方法平形ターミナルねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PE
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266NK
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(K) AC200口径1リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PV
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径1リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P)SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PH
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NC
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PL
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(L) AC230口径1リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PL
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(L) AC230口径1リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PC
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265NGZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PAC
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PAA
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD266NH
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(H) AC100口径1リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(N) C37
...