カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(31)
- unitech(11)
- Aratas(旧:omron)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- 高島計器(4)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- 中橋製作所(2)
- カナレ電気(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「d2f-01」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1D)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品