カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • CKD(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ノーブランド(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ニチフ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アイシン精機(1)
  • コニカミノルタセンシング(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • NPA(東洋テック)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-l2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
14,980税込16,478
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.26MB)取扱説明書取扱説明書(2.86MB)
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-2~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F32-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32