カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • メカニカル部品(186)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(2,451)
  • コノエ(308)
  • MAZDA(マツダ)(260)
  • トヨタ(115)
  • オザック精工(114)
  • ホンダ(112)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • ニッサン(69)
  • イトーキ(62)
  • CKD(50)
  • KANA(片山チエン)(36)
  • サカエ(35)
  • 鹿島化学金属(UKB)(35)
  • オリエンタルモーター(29)
  • IKO(日本トムソン)(29)
  • ParkerTAIYO(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d30」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IZS Series(IZS30-~) SMCIZS Series(IZS30-~)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ SeriesSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DA SMC電動アクチュエータ LEY25DASMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR110L~) SMC大型真空ユニット (ZR110L~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8100 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8100SMC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
型式電-空型ロータリタイプ
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
大型真空ユニット (ZR115L~) SMC大型真空ユニット (ZR115L~)SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K3~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
大型真空ユニット (ZR118~) SMC大型真空ユニット (ZR118~)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
L Series(LVA30) SMCL Series(LVA30)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30CSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30L)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LKSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC SMC電動アクチュエータ LEY32DCSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16C SMC電動アクチュエータ LEY16CSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY16B SMC電動アクチュエータ LEY16BSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
L Series(LEY25C-30) SMCL Series(LEY25C-30)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30JSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
30度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 30度