カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(45)
  • ホンダ(1,771)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,003)
  • MAZDA(マツダ)(872)
  • KANA(片山チエン)(841)
  • ミツビシ(292)
  • YAMAHA(ヤマハ)(267)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • エスコ(141)
  • 大阪魂(98)
  • トヨタ(91)
  • 三菱ふそう(90)
  • MURATA(村田製作所)(78)
  • エレコム(60)
  • CKD(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • 清水製作所[継手](51)
  • イマオコーポレーション(49)
  • スバル(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d33」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
無線システム SMC無線システムSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から21日以内出荷
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-33D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-33D)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)33ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-33D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-33D)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)33ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
N Series(NAD33PA) SMCN Series(NAD33PA)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
E Series(EAD33PA) SMCE Series(EAD33PA)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-33D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-33DSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)33ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-33D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-33DSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)33ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS0750) SMCS Series(SS0750)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-33AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-33AZ)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)33クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-33Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-33Z)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)33クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
S Series(SS5V3-W10S1ZEN33D) SMCS Series(SS5V3-W10S1ZEN33D)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1NW33D) SMCS Series(SS5V3-W10S1NW33D)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN33D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN33D)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド