カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(45)
- KANA(片山チエン)(868)
- MAZDA(マツダ)(535)
- ホンダ(455)
- BIGM(丸山製作所)(282)
- ミツビシ(270)
- トヨタ(147)
- 大阪魂(146)
- NSK(日本精工)(111)
- NTN(エヌティーエヌ)(109)
- エスコ(105)
- データシステム(72)
- 鹿島化学金属(UKB)(72)
- NACHI(不二越)(69)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(62)
- 三菱ふそう(51)
- ニッサン(46)
- 神東塗料(43)
- RS PRO(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d37」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-37D)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-37Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)37クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-37DMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
水冷式アフタクーラ
SMC¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から39日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(D) C37
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド