カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- nexperia(1)
- omron(オムロン)(1)
- onsemi(2)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イスカル(2)
- エクソンモービル(1)
- カクイチ(1)
- シェルルブリカンツ(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(1)
- 岡崎精工(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ブランドをもっと見る
「d4052」の検索結果
特価
関連キーワード

薄形シリンダ CQ2シリーズD4
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D40
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-520Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)520クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-525Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)525クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら