カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- omron(オムロン)(31)
- DELTA(デルタ)(1)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- ケリー電気産業(1)
- JAE(日本航空電子工業)(12)
- エスコ(37)
- Dynabook(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- イスカル(9)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- ラトックシステム(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エレコム(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d4c」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-4~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)10取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
5ポートソレノイドバルブ SQ124
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし