カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(601)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 理研計器(409)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • イトーキ(134)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • PMC(77)
  • エスコ(73)
  • サンワサプライ(64)
  • RS PRO(59)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • 水本機械製作所(40)
  • Nikon(ニコン)(39)
  • ナブテスコサービス(38)
  • プラス[家具](37)
  • 三木プーリ(31)
  • CKD(26)
  • ホーザン(26)
  • コミネ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4d」の検索結果

603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ223SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
AF40-D Series SMCAF40-D SeriesSMC
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10T-0 SMCSS5Y5-10T-0SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
欠品中
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
S Series(SS5Y3-10SQA) SMCS Series(SS5Y3-10SQA)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
S Series(SS5Y3-12PG1) SMCS Series(SS5Y3-12PG1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1) SMCS Series(SS5Y5-10F1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SVB) SMCS Series(SS5Y5-10SVB)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計圧力計なしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100SMC
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)SMC
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
23,980税込26,378
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら