カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
- メカニカル部品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(4,697)
- イトーキ(667)
- ホンダ(198)
- コクヨ(115)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- ニッサン(89)
- MAZDA(マツダ)(84)
- 松吉医科器械(76)
- プラス[家具](71)
- ナイキ(68)
- イースタン工業(68)
- 不二貿易(63)
- 内田洋行(61)
- LION (ライオン事務器)(61)
- エスコ(51)
- アール・エフ・ヤマカワ(43)
- コノエ(42)
- マキシンコー(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d800」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-800Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-800Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-800Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-800Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D20-800Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-800AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-800Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-500Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-200Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-800Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-800Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-800JZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-800Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-800JZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-800KZ)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CDLA2D63
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-600Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-500Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-700Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
...