カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(924)
- MAZDA(マツダ)(155)
- HARWIN(42)
- 大阪魂(24)
- NSK(日本精工)(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ドンケル(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- SPARKFUN(4)
- DANNO(ダンノ)(4)
- エスコ(3)
- ADAPTAFLEX(3)
- TP-LINK(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コーコス信岡(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「da 28m」の検索結果

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-40Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-50Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-300Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-175Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-500Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-70Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-150Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置両側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-65Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-85Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能