カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 理研計器(1,781)
  • ホンダ(1,568)
  • MAZDA(マツダ)(179)
  • 大阪魂(32)
  • HARWIN(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • BIG DAISHOWA(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • コーコス信岡(15)
  • ミドリ安全(11)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • ESTERA(9)
  • ATEN(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • LDK(6)
  • ANDARE SCHIETTI(6)
  • 協育歯車(5)
  • 京セラ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da 95 l」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH63-~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDA2KL40) SMCCD Series(CDA2KL40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-9) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-9)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RALZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RALZSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-195DBLSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-195DBLSZ)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295DALZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295DALZSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RBLZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RBLZSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOWオートスイッチ種類D-P3DWASEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RALZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RALZSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RCLZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RCLZSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-195RALSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-195RALSZ)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RALSZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-195RALSZSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RDLZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295RDLZSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2L160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2L160SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2L125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2L125SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
11 Series(11-CDA2) SMC11 Series(11-CDA2)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-695Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-695ZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)695クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-195Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-195ZSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)195クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-955Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-955ZSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)955クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-95Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-95Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)95クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-950ZSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)950クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-495Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-495ZSMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)495クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-950Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-950Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-955Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-955Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)955クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-950Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-950Z)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)950クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-950ZSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-950Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-950Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)950クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-295Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-295ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)295クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-950ZSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-950Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-950Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-95Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-95ZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-950ZSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)950クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-495Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-495Z)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)495クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-950ZSMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら