カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
- メカニカル部品(59)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(366)
- コガネイ(335)
- エスコ(197)
- ホンダ(163)
- MAZDA(マツダ)(159)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- 住友電工ハードメタル(104)
- ニッサン(89)
- 住友重機械工業(58)
- omron(オムロン)(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- SIEMENS(40)
- スズキ(38)
- ミツビシ(38)
- TOSTEM(LIXIL)(35)
- IKO(日本トムソン)(34)
- CKD(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「da-1」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DA100
SMC¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から25日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
ファインロックシリンダ CDLG1DA40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
パイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3185-20~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-06~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
電動アクチュエータ LEY40
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...