カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(39)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(62)
  • 住友電工ハードメタル(38)
  • エスコ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • AMPHENOL(17)
  • 渡辺電機工業(16)
  • NSK(日本精工)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • 能瀬精工(JNS)(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • CKD(8)
  • ESTERA(8)
  • 協育歯車(7)
  • 京セラ(7)
  • コーセル(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-15」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
プロセスバルブ (VNB211A~) SMCプロセスバルブ (VNB211A~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNA211~) SMCプロセスバルブ (VNA211~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA2弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
CD Series(CDG1DA20) SMCCD Series(CDG1DA20)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1DA25) SMCCD Series(CDG1DA25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1DA40) SMCCD Series(CDG1DA40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
プロセスバルブ (VNA212~) SMCプロセスバルブ (VNA212~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA2弁形式(2) N.O.
プロセスバルブ (VNB212~) SMCプロセスバルブ (VNB212~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)SMC
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR115 SMC大型真空ユニット ZR115SMC
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR110 SMC大型真空ユニット ZR110SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブラケットブラケットAまたはB付リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付最高真空圧力(kPa)(L) ~53エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気エジェクタユニットノズル径1
大型真空ユニット ZR120 SMC大型真空ユニット ZR120SMC
64,980税込71,478
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体 SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN250SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-15N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-15NSMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-15 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-15SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA40SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CL) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CL)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ LEYG25L SMC電動アクチュエータ LEYG25LSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LEY32DA) SMCL Series(LEY32DA)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら