カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(314)
- コガネイ(130)
- ホンダ(114)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- MAZDA(マツダ)(60)
- スバル(52)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- ミドリ安全(46)
- メディアカバーマーケット(30)
- トヨタ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- サンワサプライ(20)
- スズキ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- 住友電工ハードメタル(13)
- omron(オムロン)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- HORN(11)
- ブランドをもっと見る
「da-l」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
大型真空ユニット ZR1-F
SMC¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
大型真空ユニット ZR100
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から17日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)
SMC¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198DALZ
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295DALZ
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-178DALZ
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-298DALZ
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S1)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-298DALZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR113
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷から51日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CLKQPUA50)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm)取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)シム(S) シム3mm付
大型真空ユニット ZR118
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-298DALSZ
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能最高真空圧力(kPa)(S) ~84CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)(5) DC24エジェクタユニットノズル径1.8
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
大型真空ユニット ZR115
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能