カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
「da20×35-a」の検索結果
特価

CG Series(CG1DA32)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1DA63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA20
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)