カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SAMTEC(43)
- コガネイ(33)
- 三木プーリ(9)
- Canon(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KENWOOD(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- KSフィルター(3)
- SICK(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ビクセン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da40 100」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ファインロックシリンダ(CDLG1D~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ファインロックシリンダ(CLG1D~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付シリンダ CNGDA
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CDNGD~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDA40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
電動アクチュエータ LEY40
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G40
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵