絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 東洋技研(10)
- 福井鋲螺(2)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(31)
- 大阪魂(8)
- SK(新潟精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- CKD(282)
- D'Addario(74)
- SPARKFUN(84)
- YASUDA(88)
- アディダス(134)
- コガネイ(446)
- サンワサプライ(55)
- トヨタ(168)
- ホンダ(462)
- メディアカバーマーケット(153)
- 三菱ふそう(316)
- 森清化工(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「das」の検索結果
特価
関連キーワード

減速コントローラ DAS Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)8作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW20
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW32TF)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ストローク(mm)32作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら