カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(51)
- フエニックス・コンタクト(10)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- サトーパーツ(6)
- カナレ電気(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 東芝テリー(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- CKD(3)
- オルガン針(3)
- omron(オムロン)(2)
- RYOBI(リョービ)(2)
- サカタ製作所(2)
- スタック電子(2)
- Vesrah(2)
- ヒロセ(2)
- 三菱重工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「db-2-f」の検索結果

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧DC24V使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-6
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
25A-CXWM/25A-CDBXWM/25A-CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受/二次電池対応シリーズ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-1
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F160
SMC¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵