カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フエニックス・コンタクト(27)
- TOA(8)
- ATEN(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- カナレ電気(2)
- サカタ製作所(2)
- カスタム(1)
- コンドーテック(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- グリーンハウス(1)
- ITT CANNON(1)
- Texas Instruments(1)
- SANDVIK(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db2a25」の検索結果
特価

増圧弁 VBA-X3239
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-200AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25