カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(159)
- 昭和測器(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- EBM PAPST(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- ホンダ(4)
- Pico Technology(4)
- ノガ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- RS PRO(3)
- NSK(日本精工)(2)
- IKA(2)
- 小野測器(1)
- 新コスモス電機(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- SUNON(1)
- MICRONEL(1)
- WERMA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「db5000」の検索結果
特価

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-2000C)
SMC¥55,980税込¥61,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)2000磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1000C)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1000ロッド(-) 片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-1000Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1000Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
MD Series(MDBB50-400+100Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)400ストロークB(mm)100
MD Series(MDBB50-200+200Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)200ストロークB(mm)200
MD Series(MDBB50-100+100Z)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1000NZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBB50-100+400Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)400
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1000JZ
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000