カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ELPA(28)
- IDEC(和泉電気)(62)
- Murata Power Solutions(54)
- omron(オムロン)(94)
- OWLTECH(オウルテック)(32)
- RECOM(25)
- RS PRO(39)
- TDKラムダ(28)
- TELEMECANIQUE SENSORS(22)
- TRACO POWER(285)
- XP POWER(95)
- オーム電機(39)
- カシムラ(44)
- サンワサプライ(38)
- サンワダイレクト(31)
- 三菱電機(75)
- 多摩電子(21)
- 大橋産業(BAL)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「dc/dc 12v 5v」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式PNPタイプリード線(m)0.5配線方式3線式RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)リード線取出方向横方向
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DL
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40L
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25G
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25F
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25L
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-25
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-40
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能