カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(107)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(75)
  • JAPANNEXT(66)
  • オーム電機(59)
  • 三菱電機(58)
  • Hirschmann Test & Measurement(57)
  • KEMET(40)
  • TRACO POWER(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • サンワサプライ(33)
  • 富士電機(31)
  • 大橋産業(BAL)(30)
  • アズワン(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • マリンテック(28)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • Meltec(大自工業)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc12 ac100」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式2位置シングル
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置シングルポート数5
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式2位置ダブルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置パーフェクトポート数5
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TF-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G32TF-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TF-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TF-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形