カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,892)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(83)
- CKD(481)
- IDEC(和泉電気)(373)
- KEMET(276)
- Lumberg Automation(221)
- omron(オムロン)(551)
- Panasonic(パナソニック)(274)
- RS PRO(709)
- SICK(245)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(158)
- TELEMECANIQUE SENSORS(175)
- TRACO POWER(704)
- XP POWER(228)
- YAGEO(339)
- カシムラ(167)
- グーリング(169)
- ブロードウォッチ(385)
- マリンテック(304)
- 大阪魂(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(865)

5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷切替方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら