カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,893)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(83)
- RS PRO(716)
- TRACO POWER(715)
- omron(オムロン)(510)
- CKD(481)
- ブロードウォッチ(392)
- IDEC(和泉電気)(375)
- YAGEO(337)
- マリンテック(315)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- KEMET(293)
- SICK(249)
- XP POWER(236)
- Lumberg Automation(219)
- カシムラ(168)
- グーリング(167)
- 大阪魂(165)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(156)
- MURATA(村田製作所)(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(864)
「dc12」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
...