カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(479)
- RS PRO(300)
- YAGEO(271)
- KEMET(245)
- VISHAY(162)
- ニチコン(161)
- MURATA(村田製作所)(149)
- Hirschmann Test & Measurement(140)
- グーリング(121)
- KYOCERA AVX(107)
- 京セラ(75)
- WURTH ELEKTRONIK(71)
- TDK(67)
- カワムラサイクル(56)
- 日本ケミコン(52)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- TRACO POWER(49)
- ABB(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dc16」の検索結果
特価

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
大型真空ユニット (ZR1-VDC16~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-16DC)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-16DC)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-35DC~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-60DC)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DC)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-50DC)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-175DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-150DC)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DC)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-45DC)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-25DC)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-200DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-16DC
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-75DC)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DC)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DC)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-70DC)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-40DC)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-35DC)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DC)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-13DC)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)13ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-125DC)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-100DC)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-16DC
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-16DC
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...