カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(33)
- TRACO POWER(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- RECOM(10)
- VISHAY(10)
- 未来舎(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- 三菱電機(9)
- 椿本チエイン(8)
- ホンダ(8)
- カシムラ(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- BOURNS(8)
- コガネイ(7)
- CKD(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 未来工業(7)
- ブランドをもっと見る
「dc42」の検索結果

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-42DC
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42DC
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-42DC
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-4
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-4~)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品