カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(52)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- フエニックス・コンタクト(24)
- 三菱電機(20)
- SCHURTER(18)
- エスコ(16)
- 三菱マテリアル(15)
- コガネイ(14)
- NSK(日本精工)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- 重松製作所(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ハーティング(8)
- StarTech.com(8)
- 修理(7)
- Kordz(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dd-02」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7440
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698税込¥9,5681個11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
S Series(SY7120-5DD)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形