カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アズワン(14)
- GILSON(ギルソン)(12)
- サンドビック(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- KEMET(6)
- エスコ(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ケナメタル(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- VISHAY(3)
- Luci(ルーチ)(3)
- onsemi(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「df100」の検索結果
特価

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F
SMC¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷サイズ100電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF100
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
大型真空ユニット ZR100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から17日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
バッグフィルタ FGFS3
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個8日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 ・バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能 ・[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様
SMC¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個9日以内出荷銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DF160)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄チューブ
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DF160TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(F) 鉄チューブ
CL1DF
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF80)
SMC¥21,980税込¥24,1781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2D~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF40TN)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100DF
SMC¥259,800税込¥285,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール
SMC¥259,800税込¥285,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないオーダーメイド仕様標準