カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NTB(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ESTERA(2)
- アルファ[販促](2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱電機(1)
- 東洋事務器工業(1)
「dg116」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-1160Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1160クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-116Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-116Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-116Z
SMC¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-116Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ