カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 東京発条製作所(44)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 貝印(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ハイロジック(5)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • CKD(2)
  • 未来工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • スバル(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-63」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG Series(CG1DH63) SMC

    CG Series(CG1DH63)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDG1DH63) SMC

    CD Series(CDG1DH63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズDH SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズDH

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~63~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CDQ2DH SMC

    薄形シリンダ CDQ2DH

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DH SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DH

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DH SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DH

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • X Series(XLA) SMC

    X Series(XLA)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMC

    XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMC

    XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63DH0 SMC

    ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63DH0

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータなしオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DH0

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DH0 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DH0

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
  • XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール SMC

    XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMC

    XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません