カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マルヤス電業(186)
- DHC(健康食品)(53)
- ネグロス電工(42)
- エレコム(41)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- グリーンハウス(27)
- SanDisk(サンディスク)(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- シンコー(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(13)
- 雅(11)
- オーム電機(8)
- TP-LINK(8)
- Gigastone(8)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- エスコ(7)
- Vivotek(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dhc」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DHC
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DHC
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
ヘビーデューティオートドレン ADH
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から13日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(D) C37
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(D) C37
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198RDH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RDH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-128DDH
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型