カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪魂(3,051)
- 日産ネジ(78)
- 八幡ねじ(38)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- TRUSCO(26)
- サイマコーポレーション(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(21)
- 工進(19)
- 日本パワーファスニング(14)
- サン電子(13)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 東芝ライテック(8)
- イトーキ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ネグロス電工(6)
- 東日興産(TN)(6)
- 由良産商(6)
- 九飛勢螺(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「dk-7」の検索結果

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DK
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DK)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8DK
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB40-~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB32-~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)チューブ内径(Φmm)25
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07R~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
プラグインユニット (VV5QZ32-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40
プラグインユニット (VV5QZ22-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.