カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タジマツール(TJMデザイン)(60)
- サンワサプライ(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SAMTEC(9)
- SK11(8)
- ツボサン(7)
- BLACK BOX(6)
- TDK(4)
- StarTech.com(3)
- 未来工業(2)
- イトーキ(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- サンワダイレクト(2)
- Festo(2)
- トライメイト(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「dkm」の検索結果

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RSDQB1
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ストッパシリンダ RSDG4
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ
SMC¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台100日以内出荷タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)