カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(23)
  • 神戸製鋼(6)
  • フジキン(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • CKD(1)
  • ダイヘン(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • 中橋製作所(1)
  • SBS(1)
  • テイルウォーク(1)
  • OKW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-15c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダカテゴリ