カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- SMC
- THK(17)
- CKD(5)
- コガネイ(4)
- ラムマウント(4)
- DARKFLASH(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(2)
- 佐文工業所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- 大同メタル工業(1)
- フジキン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- カナレ電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「dm-1b」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-1DM
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷ストローク(mm)1作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
SMC¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様手動操作接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1.0MPa部品番号アクチュエータ:VM-30AY使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29アクチュエータ追記号黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ IISA2
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8色黒質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径Rc1/8色押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦