カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • unitech(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アルインコ(1)
  • サンドビック(1)
  • ノーブランド(3)
  • ベン(1)
  • 七星科学研究所(3)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 岩崎製作所(2)
  • 日進(2)
  • 雅(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-34」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-3~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-3~)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25 SMC

    ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズL2 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズL2

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A25-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A25-~)

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ