カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(438)
- StarTech.com(160)
- JAPANNEXT(144)
- 大阪魂(88)
- サンワサプライ(52)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- HIROSE(ヒロセ電機)(50)
- ネグロス電工(49)
- SONY(ソニー)(48)
- サンワダイレクト(48)
- エレコム(45)
- Yamato(大和製衡)(44)
- オーム電機(32)
- カシムラ(32)
- ASUS(エイスース)(29)
- レイ・アウト(22)
- ATEN(20)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「dp-002」の検索結果

HRSC Series用 DIフィルタセット
SMC¥67,980税込¥74,7781セット15日以内出荷用途樹脂タイプセット内容DIフィルタケース、取付金具、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、タップピンねじ×4個、取付ねじ(M5ねじ)×2本、分岐配管入口用、分岐配管出口用、ニップル(サイズ:1/2)×2個、DIフィルタカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
薄形シリンダ CDQ2DP
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2DP40
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)